Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR PD750-380 Puhaltimen pyörän halkaisija 7-3/4 tuumaa Leveys 3-7/8 tuumaa | AA2PMA 10W894

REVCOR PD750-380 puhaltimen pyörän halkaisija 7-3/4 tuumaa leveys 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2PMA Malli: PD750-380Ristiviite: 10W894

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Maks. Kierrosluku1550
KiertoCW / CCW
TyyppiSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä
Pyörän halkaisija7 3 / 4 "
Pyörän materiaaliMuovi
Pyörän leveys3.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Maks. KierroslukuKiertoTyyppiPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysHinta
REVCOR PD533-694 Puhaltimen pyörän halkaisija 5 1/2 tuuman leveys 7 tuumaa | AA2PLX 10W891 PD533-6941 / 2 "1550CW / CCWSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä5 1 / 2 "Muovi7"€494.68
REVCOR PD575-781 Puhaltimen pyörän halkaisija 6 tuuman leveys 7 13/16 | AA2PLY 10W892 PD575-7811 / 2 "1550CW / CCWSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä6"Muovi7 13 / 16 "€418.06
REVCOR PD660-400 Puhaltimen pyörän halkaisija 6 tuumaa leveys 9 tuumaa | AA2PLZ 10W893 PD660-4001 / 2 "1550CW / CCWSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä6"Muovi9"€411.80
REVCOR B506-250S Puhaltimen pyörän halkaisija 5 tuuman leveys 2 1/2 tuumaa | AA2PMH 10W905 B506-250S1 / 2 "4000CW suljettu pääSuora käyttö, yhden sisääntulon eteenpäin käyrä5 1 / 16 "Galvanisoitu teräs2.5 "€139.58
REVCOR B631-150S Puhaltimen pyörän halkaisija 6 1/4 tuuman leveys 1 1/2 tuumaa | AA2PMM 10W910 B631-150S5 / 16 "3500CW suljettu pääSuora käyttö, yhden sisääntulon eteenpäin käyrä6 1 / 4 "Alumiini1.5 "€133.02
REVCOR Q631-293S CW-puhaltimen pyörän halkaisija 6 1/4 tuuman leveys 2 7/8 tuumaa | AA2PMN 10W911 Q631-293S CW5 / 16 "3400CW suljettu pääSuora käyttö, yhden sisääntulon eteenpäin käyrä6 1 / 4 "Galvanisoitu teräs2.875 "€138.59
REVCOR Q631-293S Puhalluspyörän halkaisija 6 1/4 tuumaa 2 7/8 tuumaa | AA2PMP 10W912 Q631-293S CCW5 / 16 "3400CCW suljettu pääSuora käyttö, yhden sisääntulon eteenpäin käyrä6 1 / 4 "Galvanisoitu teräs2.875 "€129.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR PD750-380 puhaltimen pyörän halkaisija 7-3/4 tuumaa leveys 3-7/8 tuumaa
€458.97 / yksikkö