Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD AD-18 leikkauskestävä hiha päällystämätön vuorattu | AF8YHX 29JG78

WHIZARD AD-18 leikkaussuojaholkki päällystämätön Vuoraamaton

Varastossa
Tuote: AF8YHX Malli: AD-18Ristiviite: 29JG78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
Värisininen
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi6117809540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHIZARD AD-14 Leikattu kestävä hiha päällystämätön Vuorattu | AF8YHW 29JG77 AD-14€3.83
WHIZARD AD-24 Leikkauskestävä hiha päällystämätön Vuorattu | AF8YHZ 29JG80 AD-24€7.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD AD-18 leikkaussuojaholkki päällystämätön Vuoraamaton
€5.83 / yksikkö