Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REOTEMP FG20P bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9RWV 3JPN4

REOTEMP FG20P bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 200f

Varastossa
Tuote: AC9RWV Malli: FG20PRistiviite: 3JPN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompostinvalintalämpömittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden kokoTavallinen holkki
Valitse koko2"
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus20 "
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 200 astetta
IkkunamateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliYhteyden kokoValitse kokoVarsi Dia.Varren pituusHinta
REOTEMP A36P 0-200 F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9YXJ 3LPU9 A36P 0-200 F300-sarjan ruostumaton teräs1 / 2 "NPT3"1 / 4 "36 "€128.90
REOTEMP A48PF 0-200 F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9YXK 3LPV2 A48PF 0-200 F300-sarjan ruostumaton teräs1 / 2 "NPT3"5 / 16 "48 "€171.61
REOTEMP A36PF 0-200 F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9YXL 3LPV4 A36PF 0-200 FRuostumaton teräs1 / 2 "NPT3"5 / 16 "36 "€140.10
REOTEMP A60PF 0-200F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9YXM 3LPV6 A60PF 0-200F300-sarjan ruostumaton teräs1 / 2 "NPT3"5 / 16 "60 "€278.78
REOTEMP A72PF 0-200F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9YXN 3LPV8 A72PF 0-200F300-sarjan ruostumaton teräs1 / 2 "NPT3"5 / 16 "72 "€333.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REOTEMP FG20P bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 200f
€34.45 / yksikkö