QA1 Urosvarren pää oikea


Suodattaa
pallo: 52100 Teräs pallomainen , Laakerit: 52100 Teräspallomainen pallo , Rakennus: Seuraa SAE-määritystä J1120 , Lanka: Oikea käsi , Tyyppi: Mies Tavallinen
TyyliMalliSisällä Dia.Mitat AUlottuvuus AAMaks. KulmapoikkeamaKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta (ei alv)
A
CMR3
0.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 Tutkinnot# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.94
A
CMR4
0.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 Tutkinnot1 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.33
A
CMR6
0.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 Tutkinnot3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.51
A
CMR8
0.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 Tutkinnot1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.47
A
CMR10
0.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 Tutkinnot5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€24.12
A
CMR12
0.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "24 Tutkinnot3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€29.37
A
CMR5
0.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 Tutkinnot5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€9.03
A
CMR7
0.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 Tutkinnot7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
A
MCMR5
5 / 5.065 mm:M5 x 0.85 / 5.065 mm:22 TutkinnotM5 x 0.816mm33mm20mm€15.79
A
MCMR6
6 / 6.065 mm:M6 x 1.06 / 6.065 mm:23 TutkinnotM6 x 119mm36mm22mm€15.38
A
MCMR8
8 / 8.065 mm:M8 x 1.258 / 8.065 mm:28 TutkinnotM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€18.02
A
MCMR10
10 / 10.065 mm:M10 x 1.510 / 10.065 mm:26 TutkinnotM10 x 1.527mm48mm29mm€20.38
A
MCMR12
12 / 12.065 mm:M12 x 1.7512 / 12.065 mm:27 TutkinnotM12 x 1.7530mm54mm33mm€22.93
A
MCMR14
14 / 14.065 mm:M14 x 2.014 / 14.065 mm:30 TutkinnotM14 x 234.75mm60mm36mm€32.18
A
MCMR16
16 / 16.065 mm:M16 x 2.016 / 16.065 mm:33 TutkinnotM16 x 238mm66mm40mm€43.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?