REOTEMP A72PF 0-200F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9YXN 3LPV8

REOTEMP A72PF 0-200F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f

Tuote: AC9YXN Malli: A72PF 0-200FRistiviite: 3LPV8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€333.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompostinvalintalämpömittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko3"
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus72 "
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 200 astetta
IkkunamateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliYhteyden kokoValitse kokoVarsi Dia.Varren pituusHinta
REOTEMP FG20P bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9RWV 3JPN4 FG20P300-sarjan ruostumaton teräsTavallinen holkki2"1 / 4 "20 "€34.45
REOTEMP A36P 0-200 F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9YXJ 3LPU9 A36P 0-200 F300-sarjan ruostumaton teräs1 / 2 "NPT3"1 / 4 "36 "€128.90
REOTEMP A48PF 0-200 F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9YXK 3LPV2 A48PF 0-200 F300-sarjan ruostumaton teräs1 / 2 "NPT3"5 / 16 "48 "€171.61
REOTEMP A36PF 0-200 F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9YXL 3LPV4 A36PF 0-200 FRuostumaton teräs1 / 2 "NPT3"5 / 16 "36 "€140.10
REOTEMP A60PF 0-200F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AC9YXM 3LPV6 A60PF 0-200F300-sarjan ruostumaton teräs1 / 2 "NPT3"5 / 16 "60 "€278.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REOTEMP A72PF 0-200F bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f
€333.41 / yksikkö