UUDISTUVAT VOITELUAINEET 82404 Bio SynXtra -vaihteistoöljy, luokka 46, kapasiteetti 5 gallonaa | AF9ZEJ 30WL37

RENEWABLE LUBRICANTS 82404 Bio SynXtra -vaihteistoöljy, luokka 46, säiliö 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF9ZEJ Malli: 82404Ristiviite: 30WL37

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdeöljy
pohjaLuonnollinen esteri, biosynteettinen
PerusöljySemisynteettinen
VäriKeltainen
Säiliön koko5 gal.
container Tyyppisanko
Leimahduspiste255 astetta C
Nelipallopuku0.3mm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUSDA BioPreferred nimetty
ISO-viskositeettiluokka46
Voiteluaineen NSF-luokitusEi arvioitu
Maks. Käyttölämpötila491-astetta F
Min. Käyttölämpötila-49-astetta F
Kaatopiste-42 astetta C
SAE luokkaEi määritelty
Koko5 gal.
Tietty painovoima0.90
Temp. alue-49 - 491 astetta F
Viskositeetti @ 100C8.6 cSt
Viskositeetti @ 40C41.5 cSt
Viskositeetti-indeksi175

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi2710193040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiMin. KäyttölämpötilaKokoTemp. alueHinta
UUDISTETTAVAT VOITELUAINEET 82406 Bio SynXtra Vaihdeöljy, luokka 46, rumpu 55 gallonaa | AF9ZEK 30WL38 8240655 gal.Rumpu-49-astetta F55 gal.-49 - 491 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 82424 Bio SynXtra vaihteistoöljy, luokka 100, kapasiteetti 5 gallonaa | AF9ZEL 30WL39 824245 gal.sanko-36-astetta F5 gal.-36 - 527 astetta F€429.44
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 82426 Bio SynXtra vaihteistoöljy, luokka 100, rumpu 55 gallonaa | AF9ZEM 30WL40 8242655 gal.Rumpu-36-astetta F55 gal.-36 - 527 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 82474 Bio SynXtra vaihteistoöljy, luokka 680, kapasiteetti 5 gallonaa | AF9ZEN 30WL41 824745 gal.sanko-13-astetta F5 gal.-13 - 554 astetta F€607.29
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 82476 Bio SynXtra vaihteistoöljy, luokka 680, rumpu 55 gallonaa | AF9ZEP 30WL42 8247655 gal.Rumpu-13-astetta F55 gal.-13 - 554 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 82484 Bio SynXtra -vaihteistoöljy, luokka 1000, kapasiteetti 5 gallonaa | AF9ZEQ 30WL43 824845 gal.sanko-13-astetta F5 gal.-13 - 554 astetta F€552.68
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 82486 Bio SynXtra vaihteistoöljy, Grade 1000, rumpu 55 gallonaa | AF9ZER 30WL44 8248655 gal.Rumpu-13-astetta F55 gal.-13 - 554 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 82404 Bio SynXtra -vaihteistoöljy, luokka 46, säiliö 5 gallonaa
€347.45 / yksikkö