Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 77759 Vetolastan täyttöterä, 28 tuuman pituus, musta

Varastossa
Tuote: AC3EKN Malli: 77759Ristiviite: 2RXC4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolastan terä
Terän korkeus1-3 / 4 "
Terän pituus28 "
Terän materiaaliVaahtokumi
Terän tyyliKaksiteräinen
VäriMusta
FDA-yhteensopivaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyliHinta
REMCO 77739 Vetolastan täyttöterä 20 tuuman pituus musta | AC3EGW 2RWL2 7773920 "Kaksiteräinen€31.59
REMCO 77749 Squeegee Refill Blade 24 tuuman pituus musta | AC3EHC 2RWL8 7774924 "Kaksiteräinen€36.71
REMCO 77729 vetolastan terä, 16 tuuman pituus musta | AF4XYM 9P957 7772916 "Kaksinkertainen€24.48
REMCO 77715 Vaihtovetolastan terä, vaahto, 9.8 tuuman koko, valkoinen | CM7QGF 77715--€12.56
Tarjouspyyntö
REMCO 77755 Vaihtovetolastan terä, 27.6 tuuman koko, valkoinen | CM7QGG 77755--€30.97
Tarjouspyyntö
REMCO 77745 Vaihtovetolastan terä, 23.6 tuuman koko, valkoinen | CM7QGH 77745--€26.98
Tarjouspyyntö
REMCO 77735 Vaihtovetolastan terä, 19.7 tuuman koko, valkoinen | CM7QGJ 77735--€23.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 77759 Vetolastan täyttöterä, 28 tuuman pituus, musta
€38.75 / yksikkö