Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 77132 Vetolastan pää 20 tuuman pituus vihreä | AF4GDX 8VU11

REMCO 77132 Vetolastan pää, pituus 20 tuumaa vihreä

Varastossa
Tuote: AF4GDX Malli: 77132Ristiviite: 8VU11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolastan pää
Terän korkeus4"
Terän pituus20 "
Terän materiaaliErittäin hygieeninen kumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
VäriVihreä
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 77135 Vetolastan pää 20 tuuman pituus valkoinen | AF4ANA 8NAJ4 77135Valkoinen€70.97
REMCO 77134 Vetolastan pää, 20 tuumaa, punainen | AF4KNC 8ZD85 77134punainen€70.97
REMCO 77133 vetolastan pää 20 tuuman pituus sininen | AF4NPE 9DPM2 77133sininen€70.97
REMCO 77136 Vetolastan pää 20 tuuman pituus keltainen | AF6ABB 9TWL3 77136Keltainen€70.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 77132 Vetolastan pää, pituus 20 tuumaa vihreä
€70.97 / yksikkö