Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70625 Deck Scrub valkoinen jäykkä polypropeeni 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYA 38Y644

REMCO 70625 Deck Scrub valkoinen jäykkä polypropeeni 2-1/2 x 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7WYA Malli: 70625Ristiviite: 38Y644
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
€110.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kuorinta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus18.5 "
Harjan leveys2.5 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäValkoinen
Kokonaispituus19 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 70622 kannen kuorinta, vihreä, jäykkä polypropeeni 2-1 / 2 x 19 tuumaa | AC7WXX 38Y641 70622VihreäVihreä€108.69
REMCO 70623 Deck Scrub Blue Stiff Polypropeeni 2-1/2 x 19 In | AC7WXY 38Y642 70623sininensininen€109.55
REMCO 70624 kannen kuorinta punainen jäykkä polypropyleeni 2-1 / 2 x 19 tuumaa | AC7WXZ 38Y643 70624punainenpunainen€110.01
REMCO 70626 Deck Scrub keltainen jäykkä polypropeeni 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYB 38Y645 70626KeltainenKeltainen€107.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70625 Deck Scrub valkoinen jäykkä polypropeeni 2-1/2 x 19 tuumaa
€110.15 / yksikkö