Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70622 kannen kuorinta, vihreä, jäykkä polypropeeni 2-1 / 2 x 19 tuumaa | AC7WXX 38Y641

REMCO 70622 Deck Scrub Green jäykkä polypropeeni 2-1/2 x 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7WXX Malli: 70622Ristiviite: 38Y641

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kuorinta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus18.5 "
Harjan leveys2.5 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäVihreä
Kokonaispituus19 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 70623 Deck Scrub Blue Stiff Polypropeeni 2-1/2 x 19 In | AC7WXY 38Y642 70623sininensininen€109.55
REMCO 70624 kannen kuorinta punainen jäykkä polypropyleeni 2-1 / 2 x 19 tuumaa | AC7WXZ 38Y643 70624punainenpunainen€110.01
REMCO 70625 Deck Scrub valkoinen jäykkä polypropeeni 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYA 38Y644 70625ValkoinenValkoinen€110.15
REMCO 70626 Deck Scrub keltainen jäykkä polypropeeni 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYB 38Y645 70626KeltainenKeltainen€107.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70622 Deck Scrub Green jäykkä polypropeeni 2-1/2 x 19 tuumaa
€108.69 / yksikkö