Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70395 säiliöharja valkoinen pehmeä polypropeeni 5-1 / 2 x 8 tuumaa | AC7WXF 38Y614

REMCO 70395 Säiliön harja valkoinen pehmeä polypropeeni 5-1/2 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7WXF Malli: 70395Ristiviite: 38Y614
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
€43.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus8"
Harjan leveys5.5 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPehmeä polypropeeni
Käsittele väriäValkoinen
Kokonaispituus8"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 70392 Säiliösivellin vihreä pehmeä polypropeeni 5-1 / 2 x 8 tuumaa | AC7WXC 38Y611 70392VihreäVihreä€43.64
REMCO 70393 Säiliösivellin sininen pehmeä polypropeeni 5-1 / 2 x 8 tuumaa | AC7WXD 38Y612 70393sininensininen€43.64
REMCO 70394 Tankkiharja Punainen Pehmeä Polypropeeni 5-1/2 x 8 In | AC7WXE 38Y613 70394punainenpunainen€43.64
REMCO 70396 Tankkiharja Keltainen Pehmeä Polypropeeni 5-1/2 x 8 In | AC7WXG 38Y615 70396KeltainenKeltainen€43.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70395 Säiliön harja valkoinen pehmeä polypropeeni 5-1/2 x 8 tuumaa
€43.64 / yksikkö