Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70393 Säiliösivellin sininen pehmeä polypropeeni 5-1 / 2 x 8 tuumaa | AC7WXD 38Y612

REMCO 70393 Tankkiharja Sininen Pehmeä Polypropeeni 5-1/2 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7WXD Malli: 70393Ristiviite: 38Y612

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen värisininen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus8"
Harjan leveys5.5 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPehmeä polypropeeni
Käsittele väriäsininen
Kokonaispituus8"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 70392 Säiliösivellin vihreä pehmeä polypropeeni 5-1 / 2 x 8 tuumaa | AC7WXC 38Y611 70392VihreäVihreä€43.64
REMCO 70394 Tankkiharja Punainen Pehmeä Polypropeeni 5-1/2 x 8 In | AC7WXE 38Y613 70394punainenpunainen€43.64
REMCO 70395 säiliöharja valkoinen pehmeä polypropeeni 5-1 / 2 x 8 tuumaa | AC7WXF 38Y614 70395ValkoinenValkoinen€43.64
REMCO 70396 Tankkiharja Keltainen Pehmeä Polypropeeni 5-1/2 x 8 In | AC7WXG 38Y615 70396KeltainenKeltainen€43.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70393 Tankkiharja Sininen Pehmeä Polypropeeni 5-1/2 x 8 tuumaa
€43.64 / yksikkö