Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70135 melan kaavin polyeteeni valkoinen | AF4YVR 9RCL2

REMCO 70135 Melakaavin Polyeteeni valkoinen

Varastossa
Tuote: AF4YVR Malli: 70135Ristiviite: 9RCL2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMela kaavin
Terän pituus6"
Terän leveys4.5 "
VäriValkoinen
Mallilasta
Kahvan tyyppiEi sisälly
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus9"
TyyppiJoustava
Käyttölämpötila.- 4-158 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 70132 mela-kaavin joustava 4-1 / 2 x 6 polypropeenivihreä | AC7WWP 38Y596 70132Vihreä€32.83
REMCO 70133 Mela Kaavin Flex 4-1/2 x 6 Polypropeeni Sininen | AC7WWQ 38Y597 70133sininen€32.83
REMCO 70134 Mela Scraper Flex 4-1/2 x 6 polypropeeni punainen | AC7WWR 38Y598 70134punainen€32.83
REMCO 70136 Mela Scraper Flex 4-1/2 x 6 Polypropeeni Keltainen | AC7WWT 38Y599 70136Valkoinen€32.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70135 Melakaavin Polyeteeni valkoinen
€32.83 / yksikkö