Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70132 mela-kaavin joustava 4-1 / 2 x 6 polypropeenivihreä | AC7WWP 38Y596

REMCO 70132 Mela Kaavin Flex 4-1/2 x 6 polypropeeni vihreä

Varastossa
Tuote: AC7WWP Malli: 70132Ristiviite: 38Y596
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
€32.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMela kaavin
Terän pituus6"
Terän leveys4.5 "
VäriVihreä
Mallilasta
Kahvan tyyppiEi sisälly
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus9"
TyyppiJoustava
Käyttölämpötila.- 4-158 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 70133 Mela Kaavin Flex 4-1/2 x 6 Polypropeeni Sininen | AC7WWQ 38Y597 70133sininen€32.83
REMCO 70134 Mela Scraper Flex 4-1/2 x 6 polypropeeni punainen | AC7WWR 38Y598 70134punainen€32.83
REMCO 70136 Mela Scraper Flex 4-1/2 x 6 Polypropeeni Keltainen | AC7WWT 38Y599 70136Valkoinen€32.83
REMCO 70135 melan kaavin polyeteeni valkoinen | AF4YVR 9RCL2 70135Valkoinen€32.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70132 Mela Kaavin Flex 4-1/2 x 6 polypropeeni vihreä
€32.83 / yksikkö