REMCO 6982MD5 iso lapio 17w x 42l moderni muotoilu valkoinen | AF4VMJ 9LG09

REMCO 6982MD5 isoteräinen lapio 17 leveys x 42 l moderni muotoilu, valkoinen

Varastossa
Tuote: AF4VMJ Malli: 6982MD5Ristiviite: 9LG09

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri lapio
Terän pituus17 "
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyppiSuora reuna
Terän leveys14 "
VäriHarmaa
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiD-kahva
Metalli havaittavissaKyllä
Kokonaispituus42 "
TyyppiMetalli havaittavissa
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 6982MD3 iso lapio 17w x 42l moderni muotoilu tummansininen | AF3WPP 8DPV6 6982 MD3sininen€308.79
REMCO 6982MD2 isoterä lapio 17w x 42l moderni design vihreä AF4BLP 8NNJ2 6982 MD2Vihreä€308.79
REMCO 6982MD4 iso lapio 17w x 42l moderni muotoilu punainen | AF4DLH 8RNZ5 6982 MD4punainen€308.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6982MD5 isoteräinen lapio 17 leveys x 42 l moderni muotoilu, valkoinen
€308.79 / yksikkö