Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 283AZ korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZCE 35RR89

KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg

Varastossa
Tuote: AH4ZCE Malli: 283AZRistiviite: 35RR89
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
€3,447.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Valmistaja Sarja283AZ
Min. Käyttölämpötila134 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C24.7 cSt
Viskositeetti @ 99C4.2 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 283AZ kemiallisesti inertti rasvapatruuna, joka sopii korkean lämpötilan voitelusovelluksiin venttiileissä, kuljetinjärjestelmissä ja laakereissa
    • Polytetrafluorieteeni (PTFE) sakeutusaine, jonka hiukkaskoko on alle mikronin ja pieni molekyylipaino raskaasti kuormitettujen voimansiirtokomponenttien käsittelyyn
    • Sisältää natriumnitriittiformulaatiota kulutusta ja korroosionkestävyyttä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvaputki, 2 unssia. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 oz.Putki€627.36
KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvaputki, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 oz.Putki€718.67
KRYTOX 283AZ korroosionestorasvapurkki | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgPurkki€3,692.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg
€3,447.75 / yksikkö