REMCO 6981MD3 pieni lapio lapio 14w x 38l moderni muotoilu tummansininen | AF3WRM 8DRD8

REMCO 6981MD3 Small Blade Shovel 14w x 38l Modern Design Tummansininen

Varastossa
Tuote: AF3WRM Malli: 6981MD3Ristiviite: 8DRD8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni lapio
Terän pituus14 "
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyppiSuora reuna
Terän leveys11 "
Värisininen
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiD-kahva
Metalli havaittavissaKyllä
Kokonaispituus38 "
TyyppiMetalli havaittavissa
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 6981MD2 pieni lapio lapio 14w x 38l moderni design vihreä AF4HGD 8X072 6981 MD2Vihreä€237.42
REMCO 6981MD5 pieni lapio lapio 14w x 38l moderni design valkoinen AF4NDT 9CVA1 6981 MD5Harmaa€237.42
REMCO 6981MD4 Pieniteräinen lapio 14w x 38l Moderni Design Punainen | AF4UJP 9KCX8 6981 MD4punainen€237.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6981MD3 Small Blade Shovel 14w x 38l Modern Design Tummansininen
€237.42 / yksikkö