REMCO 6981MD5 pieni lapio lapio 14w x 38l moderni design valkoinen AF4NDT 9CVA1

REMCO 6981MD5 Pieniteräinen lapio 14 leveys x 38 l moderni muotoilu, valkoinen

Varastossa
Tuote: AF4NDT Malli: 6981MD5Ristiviite: 9CVA1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni lapio
Terän pituus14 "
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyppiSuora reuna
Terän leveys11 "
VäriHarmaa
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiD-kahva
Metalli havaittavissaKyllä
Kokonaispituus38 "
TyyppiMetalli havaittavissa
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.593
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)96.01
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 6981MD3 pieni lapio lapio 14w x 38l moderni muotoilu tummansininen | AF3WRM 8DRD8 6981 MD3sininen€237.42
REMCO 6981MD2 pieni lapio lapio 14w x 38l moderni design vihreä AF4HGD 8X072 6981 MD2Vihreä€237.42
REMCO 6981MD4 Pieniteräinen lapio 14w x 38l Moderni Design Punainen | AF4UJP 9KCX8 6981 MD4punainen€237.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6981MD5 Pieniteräinen lapio 14 leveys x 38 l moderni muotoilu, valkoinen
€237.42 / yksikkö