Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-06SS Cap 37 Degree ruostumaton teräs Jic 3/8 tuumaa | AB2ERN 1LNU1

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-06SS korkki 37 astetta ruostumatonta terästä, 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2ERN Malli: 0304C-06SSRistiviite: 1LNU1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiJIC
Leveän langan koko9 / 16-18
Flare-tyyppi37 Tutkinnot
Kuusiokoko11 / 16 "
Max. Paine6000 psi
Temp. alue-165 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-04SS Cap 37 Degree ruostumaton teräs Jic 1/4 tuumaa | AB2ERL 1LNT8 0304C-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€21.00
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-05SS Korkki 316 ruostumaton teräs Jic 5/16 tuumaa | AB2ERM 1LNT9 0304C-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€41.06
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-08SS Cap 37 Degree ruostumaton teräs Jic 1/2 tuumaa | AB2ERP 1LNU2 0304C-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€28.01
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-10SS Cap 37 Degree ruostumaton teräs Jic 5/8 tuumaa | AB2ERQ 1LNU3 0304C-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€71.10
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-12SS Cap 37 Degree ruostumaton teräs Jic 3/4 tuumaa | AB2ERR 1LNU4 0304C-12SS1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "€87.44
AIR-WAY VALMISTUS 0304C-16SS Korkki 37 astetta 316 ruostumaton teräs Jic 1 tuuma | AB2ERT 1LNU5 0304C-16SS1-5/16-121.375 "3000 psi1"€141.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-06SS korkki 37 astetta ruostumatonta terästä, 3/8 tuumaa
€23.91 / yksikkö