REMCO 6898SS teollisuuslapio 10-1/2 tuumaa leveä vihreä | AD2UGC 3UE42

REMCO 6898SS Industrial Shovel 10-1/2 tuuman leveys vihreä

Varastossa
Tuote: AD2UGC Malli: 6898SSRistiviite: 3UE42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen lapio
Terän pituus14 "
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyppiSquare Point
Terän leveys10.5 "
VäriVihreä
Malli2-osainen
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiD-kahva
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus33 "
TyyppiEi kipinöitä, kemikaaleja / korroosiota kestävä
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysVäriMalliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
REMCO 6981RG muovilapio 11 x 14 x 38 harmaa | AD2UFW 3UE36 6981RG14 "11 "Harmaa1-osainenD-kahva38 "€74.01
REMCO 6982RG Industrial Shovel 14 tuuman leveys harmaa | AD2UFX 3UE37 6982RG17 "14 "Harmaa1-osainenD-kahva42 "€77.69
REMCO 6892SS teollisuus lapio 39 tuuman pituus vihreä | AD2UFY 3UE38 6892SS14 "10.5 "Vihreä2-osainenD-kahva39 "€110.76
REMCO 6896SS teollisuus lapio 10-1 / 2 tuuman leveys vihreä | AD2UGA 3UE40 6896SS14 "10.5 "Vihreä2-osainenD-kahva44 "€100.30
REMCO 6897SS teollisuuskauhan 14 tuuman leveys vihreä | AD2UGB 3UE41 6897SS18 "14 "Vihreä2-osainenD-kahva35 "€131.63
REMCO 6900SS teollisuus lapio 14 tuuman leveys vihreä | AD2UGD 3UE43 6900SS18 "14 "Vihreä2-osainenD-kahva44 "€146.09
REMCO 6985SS teollisuus lapio 14 tuuman leveys vihreä | AD2UGE 3UE44 6985SS18 "14 "Vihreä2-osainenD-kahva46 "€120.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6898SS Industrial Shovel 10-1/2 tuuman leveys vihreä
€102.44 / yksikkö