Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 6777MD3 Melakaavin ilman reikää 13w x 52l Moderni muotoilu Sininen | AF4VMK 9LG15

REMCO 6777MD3 Melakaavin ilman reikää 13 leveys x 52 l moderni design sininen

Varastossa
Tuote: AF4VMK Malli: 6777MD3Ristiviite: 9LG15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin mela kaavin
Terän pituus13 "
Terän leveys6"
Värisininen
Malli1-osainen
Kahvan tyyppiT-kahva
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaKyllä
Kokonaispituus52 "
TyyppiIlman reikiä, metallin havaittavissa
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 6777MD4 Mela Kaavin ilman reikää 13w x 52l Moderni Design Punainen | AF3WPM 8DPV0 6777 MD4punainen€255.90
REMCO 6777MD2 -kaapimen kaavin ilman reikää 13w x 52l Moderni muotoilu Vihreä AF3WRT 8DRF4 6777 MD2Vihreä€255.90
REMCO 6777MD5 Melakaavin ilman reikää 13w x 52l Moderni muotoilu Harmaa | AF4HGC 8X070 6777 MD5Harmaa€255.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6777MD3 Melakaavin ilman reikää 13 leveys x 52 l moderni design sininen
€255.90 / yksikkö