Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 67754 Sekoituskaavin ilman reikää 40 Punainen Punainen | AF4NLG 9DLJ3

REMCO 67754 Sekoituskaavin ilman reikää 40" pituus punainen

Varastossa
Tuote: AF4NLG Malli: 67754Ristiviite: 9DLJ3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin mela kaavin
Terän pituus13 "
Terän leveys6"
Väripunainen
Malli1-osainen
Kahvan tyyppiT-kahva
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus40 "
TyyppiIlman reikiä
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 67755 sekoituskaavin ilman reikää 40" pituus valkoinen | AF3PXE 8AP65 67755Valkoinen€94.05
REMCO 67753 sekoituskaavin ilman reikää 40" pituus sininen | AF3PYM 8APZ9 67753sininen€94.05
REMCO 67752 sekoituskaavin reiällä, pituus 40" vihreä | AF3PYN 8AR01 67752Vihreä€94.05
REMCO 67756 sekoituskaavin ilman reikää 40" pituus keltainen | AF4DXM 8TKZ7 67756Keltainen€94.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 67754 Sekoituskaavin ilman reikää 40" pituus punainen
€94.05 / yksikkö