REMCO 6269 Jatkokahva Lasikuitu Valkoinen | AH3BXP 31CF79

REMCO 6269 Laajennuskahva Lasikuitu valkoinen

Tuote: AH3BXP Malli: 6269Ristiviite: 31CF79
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€108.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkokahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriValkoinen
Halkaisija1 1 / 5 "
Pituus80 1/2 "- 127"
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPituusHinta
REMCO 6268 jatkokahva lasikuitu keltainen | AH3BXN 31CF78 6268Keltainen1 1 / 3 "98 1/2 "- 186"€144.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6269 Laajennuskahva Lasikuitu valkoinen
€108.61 / yksikkö