REMCO 6268 jatkokahva lasikuitu keltainen | AH3BXN 31CF78

REMCO 6268 jatkokahva lasikuitu keltainen

Tuote: AH3BXN Malli: 6268Ristiviite: 31CF78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€144.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkokahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriKeltainen
Halkaisija1 1 / 3 "
Pituus98 1/2 "- 186"
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPituusHinta
REMCO 6269 Jatkokahva Lasikuitu Valkoinen | AH3BXP 31CF79 6269Valkoinen1 1 / 5 "80 1/2 "- 127"€108.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6268 jatkokahva lasikuitu keltainen
€144.94 / yksikkö