Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 6024DRN kahvan lasikuitu valkoinen 24 tuuman pituus | AF3RMT 8CKN6

REMCO 6024DRN Kahva lasikuitu valkoinen 24 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF3RMT Malli: 6024DRNRistiviite: 8CKN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriValkoinen
Pituus24 "
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
REMCO 6053DRN Kahva lasikuitu valkoinen 53 tuumaa pituus | AF4QQE 9G581 6053DRNTyhjennysharjan kahva53 "€25.10
REMCO 6036DRN kahvan lasikuitu valkoinen 36 tuuman pituus | AF4RPH 9HM92 6036DRNKahva36 "€19.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6024DRN Kahva lasikuitu valkoinen 24 tuumaa pituus
€14.04 / yksikkö