Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 6036DRN kahvan lasikuitu valkoinen 36 tuuman pituus | AF4RPH 9HM92

REMCO 6036DRN Kahva lasikuitu valkoinen 36 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF4RPH Malli: 6036DRNRistiviite: 9HM92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriValkoinen
Pituus36 "
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
REMCO 6024DRN kahvan lasikuitu valkoinen 24 tuuman pituus | AF3RMT 8CKN6 6024DRNKahva24 "€14.04
REMCO 6053DRN Kahva lasikuitu valkoinen 53 tuumaa pituus | AF4QQE 9G581 6053DRNTyhjennysharjan kahva53 "€25.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6036DRN Kahva lasikuitu valkoinen 36 tuumaa pituus
€19.46 / yksikkö