Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 56607 kädessä pidettävä pölypannu polypropyleenioranssi | AA8JZZ 18G912

REMCO 56607 Käsikäyttöinen pölypannu, polypropeenioranssi

Varastossa
Tuote: AA8JZZ Malli: 56607Ristiviite: 18G912

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä pölynimuri
VäriOranssi
VärikoodausjärjestelmäKyllä
kahvan pituus5.5 "
Materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus11.5 "
kokonaisleveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
REMCO 56608 kädessä pidettävä pölypannu polypropeenivioletti | AA8KAA 18G913 56608ViolettiKädessä pidettävä pölynimuri12.5 "11.5 "€27.60
REMCO 56609 Suodatinpolypropyleeni musta 11-1 / 2 x 12-1 / 2 In | AC7WVX 38Y570 56609MustaKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "12.5 "€27.60
REMCO 56605 Pölypannu 11-1 / 2 tuumaa, valkoinen | AE2NDV 4YMN2 56605ValkoinenKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "11.5 "€27.60
REMCO 56603 Käsiteltävä pölysäiliö Polypropeenisininen | AF3QRZ 8C179 56603sininenKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "11.5 "€27.60
REMCO 56606 Käsiteltävä pölysäiliö Keltainen 2 tuuman korkeus | AF4HZV 8XPY4 56606KeltainenKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "11.5 "€27.60
REMCO 56604 käsivaralta pidettävä pölypannu 11-1 / 2 tuuman leveys punainen | AF4MKB 9CH27 56604punainenKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "11.5 "€27.25
REMCO 56602 Kädessä pidettävä pölysäiliö 11-1/2 tuumaa leveys Vihreä | AF4WGE 9MDK6 56602VihreäKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "11.5 "€27.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 56607 Käsikäyttöinen pölypannu, polypropeenioranssi
€27.60 / yksikkö