Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 56604 käsivaralta pidettävä pölypannu 11-1 / 2 tuuman leveys punainen | AF4MKB 9CH27

REMCO 56604 Kädessä pidettävä pölysäiliö, 11-1/2 tuumaa, leveys, punainen

Varastossa
Tuote: AF4MKB Malli: 56604Ristiviite: 9CH27
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
€26.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä pölynimuri
Väripunainen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
kahvan pituus5.5 "
Materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus11.5 "
kokonaisleveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
REMCO 56607 kädessä pidettävä pölypannu polypropyleenioranssi | AA8JZZ 18G912 56607OranssiKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "12.5 "€26.42
REMCO 56608 kädessä pidettävä pölypannu polypropeenivioletti | AA8KAA 18G913 56608ViolettiKädessä pidettävä pölynimuri12.5 "11.5 "€26.42
REMCO 56609 Suodatinpolypropyleeni musta 11-1 / 2 x 12-1 / 2 In | AC7WVX 38Y570 56609MustaKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "12.5 "€26.42
REMCO 56605 Pölypannu 11-1 / 2 tuumaa, valkoinen | AE2NDV 4YMN2 56605ValkoinenKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "11.5 "€26.42
REMCO 56603 Käsiteltävä pölysäiliö Polypropeenisininen | AF3QRZ 8C179 56603sininenKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "11.5 "€26.42
REMCO 56606 Käsiteltävä pölysäiliö Keltainen 2 tuuman korkeus | AF4HZV 8XPY4 56606KeltainenKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "11.5 "€26.42
REMCO 56602 Kädessä pidettävä pölysäiliö 11-1/2 tuumaa leveys Vihreä | AF4WGE 9MDK6 56602VihreäKädessä pidettävä pölynimuri11.5 "11.5 "€26.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 56604 Kädessä pidettävä pölysäiliö, 11-1/2 tuumaa, leveys, punainen
€26.09 / yksikkö