Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HS-0562SAEHZYBAGGR Litteä aluslevy, 9/16 tuuman koko, keltainen, sinkki, 25 pk | AF2BHC 6PU22

MASTER PRODUCTS HS-0562SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 9/16 tuuman koko, keltainen, sinkki, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF2BHC Malli: HS-0562SAEHZYBAGGRRistiviite: 6PU22

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.19 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.187 "
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.097 - 0.121 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0562SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 9/16 tuuman koko, keltainen, sinkki, 25 pk
€12.71 /pakkaus