Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 55004 Kuuraustyynyn pidike Punainen 3-3/4 x 9 tuumaa | AF3QQZ 8C009

REMCO 55004 kuuraustyynyn pidike, punainen 3-3/4 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3QQZ Malli: 55004Ristiviite: 8C009

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€61.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistusalustan pidike
Väripunainen
Pituus9"
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 55003 Kuuraustyynyn pidike Sininen 3-3/4 x 9 tuumaa | AF3QQY 8C008 55003sininen€61.25
REMCO 55006 Kuuraustyynyn pidike Keltainen 3-3/4 x 9 tuumaa | AF3QRA 8C010 55006Keltainen€61.25
REMCO 55005 kuorintatyynynpidin valkoinen 3-3 / 4 x 9 tuumaa | AF4VHU 9LEM7 55005Valkoinen€61.25
REMCO 55002 Kuuraustyynyn pidike Vihreä 3-3/4 x 9 tuumaa | AF4XDF 9NNM2 55002Vihreä€61.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 55004 kuuraustyynyn pidike, punainen 3-3/4 x 9 tuumaa
€61.25 / yksikkö