Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 53705 putkiharja valkoinen pehmeä polypropeeni 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTM 38Y515

REMCO 53705 Putkiharja Valkoinen Pehmeä Polypropeeni 2-3/8 x 19-5/8

Varastossa
Tuote: AC7WTM Malli: 53705Ristiviite: 38Y515

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus6"
Harjan leveys2.375 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPehmeä polyesteri
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus13.5 "
Kahva materiaaliPolypropeeni, ruostumaton teräs
Kokonaispituus19.625 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 53702 putkiharja vihreä pehmeä polypropeeni 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTJ 38Y512 53702VihreäVihreä€17.61
REMCO 53703 putkiharja sininen pehmeä polypropeeni 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTK 38Y513 53703sininensininen€17.61
REMCO 53704 putkiharja punainen pehmeä polypropeeni 2-3 / 8 x 19-5 / 8 tuumaa | AC7WTL 38Y514 53704punainenpunainen€17.61
REMCO 53706 putkiharja keltainen pehmeä polypropeeni 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTN 38Y516 53706KeltainenKeltainen€17.61
REMCO 53708 putkiharja, keskikokoinen, 2.4 tuumaa x 19.7 tuumaa, koko, violetti | CM7PUQ 53708--€16.88
Tarjouspyyntö
REMCO 53701 putkiharja, keskikokoinen, 2.4 tuumaa x 19.7 tuumaa, koko, vaaleanpunainen | CM7PUR 53701--€16.88
Tarjouspyyntö
REMCO 53707 putkiharja, keskikokoinen, 2.4 tuumaa x 19.7 tuumaa, koko, oranssi | CM7PUT 53707--€16.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 53705 Putkiharja Valkoinen Pehmeä Polypropeeni 2-3/8 x 19-5/8
€17.61 / yksikkö