Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 4700-50 Suora reuna, tuuma, 2 tuumaa, 2 tuumaa, pituus sisään, 50 mm pituus mm, ruostumaton teräs | CR4UJV 409A16

INSIZE 4700-50 Suora reuna, tuuma, 2 tuumaa, 2 tuumaa, pituus sisään, 50 mm pituus mm, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CR4UJV Malli: 4700-50Ristiviite: 409A16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€51.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INSIZE 6566-2E elektroninen reunaetsin, 1 kpl, yksipää, pallo, 0.4 tuuman kärjen halkaisija, 3/4 tuuman varren halkaisija | CR4RAT 463C74 6566-2EReunahaku€243.98
INSIZE 6566-3E elektroninen reunaetsin, 1 kpl, yksipää, pallo, 0.4 tuuman kärjen halkaisija, 3/4 tuuman varren halkaisija | CR4RAU 463C75 6566-3EReunahaku€310.22
INSIZE 7118-300 suora reuna, tuuma, 12 tuumaa, 12 tuumaa, pituus sisään, 305 mm pituus mm, teräs | CR4UJT 409F14 7118-300reuna€314.88
INSIZE 7117-300 Suora reuna, tuuma, 12 tuumaa, 12 tuumaa, pituus sisään, 305 mm pituus mm, teräs, keskeneräinen | CR4UJU 409F11 7117-300reuna€304.54
INSIZE 7118-600 suora reuna, tuuma, 24 tuumaa, 24 tuumaa, pituus sisään, 610 mm pituus mm, teräs | CR4UJW 409F15 7118-600reuna€1,081.22
INSIZE 7117-600 Suora reuna, tuuma, 24 tuumaa, 24 tuumaa, pituus sisään, 610 mm pituus mm, teräs, keskeneräinen | CR4UJX 409F12 7117-600reuna€1,056.37
INSIZE 4700-75 Suora reuna, tuuma, 3 tuumaa, 3 tuumaa, pituus sisään, 75 mm pituus mm, ruostumaton teräs | CR4UJY 409A18 4700-75reuna€54.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 4700-50 Suora reuna, tuuma, 2 tuumaa, 2 tuumaa, pituus sisään, 50 mm pituus mm, ruostumaton teräs
€51.37 / yksikkö