Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 45824 Bakers Harja Punainen Polyesteri 13 Tuumaa | AF4KQX 8ZDZ6

REMCO 45824 Leipomoharja, punainen polyesteri, 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4KQX Malli: 45824Ristiviite: 8ZDZ6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€29.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väripunainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus13 "
Harjan leveys1 13 / 32 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Käsittele väriäpunainen
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus13 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 45823 Leipuri 45823sininensininen€35.10
REMCO 45826 Leipuri 45826KeltainenKeltainen€31.38
REMCO 45825 Leipuri 45825ValkoinenValkoinen€34.65
REMCO 45822 Leipuri 45822VihreäVihreä€30.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 45824 Leipomoharja, punainen polyesteri, 13 tuumaa
€29.66 / yksikkö