Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 38926 Suuri käsien kuorintaharja 3 x 8 keltainen | AF4FPK 8UWF1

REMCO 38926 Suuri käsien kuorintaharja 3 x 8 keltainen

Varastossa
Tuote: AF4FPK Malli: 38926Ristiviite: 8UWF1
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
€37.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri käsienpesuharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus8"
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus9.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus8"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 38922 Suuri käsien kuorintaharja 3 x 8 vihreä | AF3XDR 8DZ64 38922VihreäVihreä€37.68
REMCO 38925 Suuri käsien kuorintaharja 3 x 8 valkoinen | AF3XDT 8DZ65 38925ValkoinenValkoinen€37.68
REMCO 38923 Suuri käsiharja 3 x 8 sininen | AF4MWZ 9CNJ5 38923sininensininen€37.08
REMCO 38924 Suuri käsienpesuharja 3 x 8 punainen | AF4NVJ 9DVA7 38924punainenpunainen€37.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 38926 Suuri käsien kuorintaharja 3 x 8 keltainen
€37.08 / yksikkö