Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 31785 Lattiaharjapää 16 x 2 tuumaa valkoinen | AF4ZEM 9RXY0

REMCO 31785 Lattiaharjan pää, 16 x 2 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AF4ZEM Malli: 31785Ristiviite: 9RXY0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuuta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus2"
Harjan leveys16 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppipolyeteeni
Käsittele väriäValkoinen
Kokonaispituus16 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 31786 lattian harjaspää 16 x 2 tuumaa keltainen | AF3QGR 8AWC2 31786KeltainenKeltainen€55.58
REMCO 31782 Raskaan lattian lattiapää 16 tuumaa vihreä | AF4GCC 8VRX7 31782VihreäVihreä€55.58
REMCO 31784 Värikoodattu lattialista 16 x 2 tuuman punainen | AF4TZM 9K636 31784punainenpunainen€55.58
REMCO 31783 lattian harjaspää 16 x 2 tuumaa sininen | AF6AMU 9UCC4 31783sininensininen€55.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 31785 Lattiaharjan pää, 16 x 2 tuumaa valkoinen
€55.58 / yksikkö