Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 31783 lattian harjaspää 16 x 2 tuumaa sininen | AF6AMU 9UCC4

REMCO 31783 Lattiaharjan pää, 16 x 2 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AF6AMU Malli: 31783Ristiviite: 9UCC4
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
€55.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuuta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen värisininen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus2"
Harjan leveys16 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppipolyeteeni
Käsittele väriäsininen
Kokonaispituus16 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 31786 lattian harjaspää 16 x 2 tuumaa keltainen | AF3QGR 8AWC2 31786KeltainenKeltainen€55.58
REMCO 31782 Raskaan lattian lattiapää 16 tuumaa vihreä | AF4GCC 8VRX7 31782VihreäVihreä€55.58
REMCO 31784 Värikoodattu lattialista 16 x 2 tuuman punainen | AF4TZM 9K636 31784punainenpunainen€55.58
REMCO 31785 Lattiaharjapää 16 x 2 tuumaa valkoinen | AF4ZEM 9RXY0 31785ValkoinenValkoinen€55.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 31783 Lattiaharjan pää, 16 x 2 tuumaa, sininen
€55.58 / yksikkö