REIKU PARAB-52G Conduit 98 Feet -kauppakoko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAH 30PR23

REIKU PARAB-52G putki 98 jalkaa kauppakoko 39-31/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9QAH Malli: PARAB-52GRistiviite: 30PR23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,542.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
PerusmateriaaliEi-metallinen
Sisällä Dia.2.031 "
MateriaaliPolyamidi 12
Nimellinen pituus98 ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.2-15 / 32 "
Kaupan koko39-31 / 32 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.18
Laivan korkeus (cm)30.02
Laivan pituus (cm)107.01
Laivan leveys (cm)107.01
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

Reiku PARAB-52G -putki on joustava putki, joka on suunniteltu suojaamaan johtoja ja kaapeleita hankaukselta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Sitä käytetään rakentamisessa, öljy- ja kaasusovelluksissa sekä autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Reiku PARAB-52G (30PR23) sisältää jatkuvan joustavan rakenteen, joka kestää toistuvia taivutusjaksoja ja suuria nopeuksia ilman kulumista.
  • Tällä aallotetulla kutomaputkella on itsestään sammuva ominaisuus palovaaran estämiseksi.
  • Sillä on kemikaaleja kestävä ominaisuus, joka suojaa syövyttäviä aineita vastaan.
  • Tässä putkessa on polyamidi 12 -rakenne, joka suojaa hankausta ja mekaanisia vaurioita vastaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suositeltu putken täyttökapasiteetti tämän putken pitkäaikaisessa käytössä?

A. Reiku suosittelee 75 prosentin täyttökapasiteettia putkeen hankautumisen estämiseksi.

K. Minkä lämpötila-alueen Reiku PARAB-52G aallotettu putkiliitin kestää?

V. Se kestää lämpötiloja välillä -40 ja 185 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Seinämän paksuusPkg. MääräHinta
REIKU PARAB-17F -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "50€1,621.69
REIKU PARAB-23F -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€2,591.53
REIKU PARAB-23G -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€2,591.53
REIKU PARAB-23G-10 -johto 32 jalan kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "1€324.25
REIKU PARAB-29G -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "50€3,288.82
REIKU PARAB-29G-10 -johto 32 jalan kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "1€410.09
REIKU PARAB-36G Conduit 98 Feet -kauppakoko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "30€2,796.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PARAB-52G putki 98 jalkaa kauppakoko 39-31/32 tuumaa
€5,542.56 /pakkaus