REIKU PARAB-36G Conduit 98 Feet -kauppakoko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAE 30PR20

REIKU PARAB-36G putki 98 jalkaa kauppakoko 39-31/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9QAE Malli: PARAB-36GRistiviite: 30PR20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,796.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
PerusmateriaaliEi-metallinen
Sisällä Dia.1-13 / 32 "
MateriaaliPolyamidi 12
Nimellinen pituus98 ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.1-41 / 64 "
Kaupan koko39-31 / 32 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.12
Laivan korkeus (cm)30.02
Laivan pituus (cm)75.01
Laivan leveys (cm)75.01
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

Reiku PARAB-36G suojaputki suojaa sähköjohtoja ja kaapeleita kosteudelta, pölyltä ja mekaanisilta vaurioilta. Tämä putki varmistaa sähköisten signaalien ja tehon turvallisen ja luotettavan siirron. Se on ihanteellinen öljy- ja kaasukäyttöön, rakentamiseen ja tuotantolaitoksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on jatkuva joustava muotoilu kulutuskestävyyden ja asennuksen helpottamiseksi.
  • Tällä Reiku PARAB-36G (30PR20) aallotettu putkiliittimellä on itsestään sammuva ominaisuus, joka lisää turvallisuutta tulipalon sattuessa.
  • Siinä on polyamidi 12 -rakenne, joka kestää kulutusta.
  • Tämä putki kestää lämpötiloja -40 - 185 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä lämpötila-alueen tämä putki kestää?

V. Tämä putki kestää lämpötiloja -40 - 185 astetta F.

K. Salliiko Reiku PARAB-36G -putki räätälöidyn leikkauksen?

V. Kyllä, tämä putki voidaan helposti leikata tiettyyn pituuteen tavallisilla leikkaustyökaluilla. Sen joustavuus mahdollistaa räätälöidyt asennukset erilaisiin johdotusasetelmiin ja -kokoonpanoihin teollisuus- ja autoteollisuudessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Seinämän paksuusPkg. MääräHinta
REIKU PARAB-17F -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "50€1,621.69
REIKU PARAB-23F -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€2,591.53
REIKU PARAB-23G -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€2,591.53
REIKU PARAB-23G-10 -johto 32 jalan kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "1€324.25
REIKU PARAB-29G -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "50€3,288.82
REIKU PARAB-29G-10 -johto 32 jalan kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "1€410.09
REIKU PARAB-36G-10 -johto 32 jalan kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa AF9QAF 30PR21 PARAB-36G-101-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "1€581.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PARAB-36G putki 98 jalkaa kauppakoko 39-31/32 tuumaa
€2,796.28 /pakkaus