Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PAGMB-N08 Lukitusmutteri, 1-1/2 Kierrekoko, 10Pk | AB8CYY 25D348

REIKU PAGMB-N08 lukkomutteri, 1-1/2 kierrekoko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB8CYY Malli: PAGMB-N08Ristiviite: 25D348

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen hammaspesimen lukkomutteri
PerusmateriaaliNylon
VerrattavissaNPT
Dia / kierteen koko1 1/2 - 11 1/2 "
Suorittaa loppuunKiilto
LuokkaPA6
MateriaaliNylon
Koko1.878 "
Slot Width1.878 "
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila200 F
Kierteen suuntaKäännös oikealle
Kierteen koko1.5 "
KiertyyppiNPT
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerrattavissaDia / kierteen kokoKokoSlot WidthKierteen kokoKiertyyppiLeveysHinta
REIKU PAGMB-N00 Lukitusmutteri, 1/4 kierrekoko, 10Pk | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00kaasu1 / 4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "kaasu1 / 4 "€8.45
REIKU PAGMB-N02 Lukitusmutteri, 1/2 kierrekoko, 10Pk | AB8CYU 25D344 PAGMB-N02NPT1 / 2 "-140.48 "0.48 "1 / 2 "NPT1 / 2 "€12.02
REIKU PAGMB-N04 Lukitusmutteri, 3/4 kierrekoko, 10Pk | AB8CYV 25D345 PAGMB-N04NPT3 / 4 "-140.913 "0.913 "3 / 4 "NPT3 / 4 "€17.29
REIKU PAGMB-N06 lukkomutteri, 1 kierrekoko, 10 pk | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06NPT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmNPT1"€31.59
REIKU PAGMB-N07 Lukitusmutteri, 1-1/4 Kierrekoko, 10Pk | AB8CYX 25D347 PAGMB-N07NPT1 1 / 4 - 11 1 / 2 "1.41 "1.41 "1.25mmNPT1.25 "€58.51
REIKU PAGMB-N09 Lukitusmutteri, 2-kierrekoko, 5pk | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09NPT2 - 11-1 / 2 "2.26 "2.26 "2"NPT2"€166.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PAGMB-N08 lukkomutteri, 1-1/2 kierrekoko, 10 pk
€160.60 / yksikkö