Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 015913AS Jatkoputkihana, 1/4-18 koko, 4 uraa, kartiopistoke, 4 tuuman pituus, kirkas | AH9CMN 39TA85

REGAL 015913AS jatkoputkihana, koko 1/4-18, 4 uraa, kartiopistoke, 4 tuuman pituus, kirkas

Varastossa
Tuote: AH9CMN Malli: 015913ASRistiviite: 39TA85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkoputken napautus
Mitan tyyppiPutki
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.0.563 "
Napauta TyyliLaajentaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
Kierteen koko1 / 4 "-18
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Pikin halkaisijan raja: Ei luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Kierteen kokoHinta
REGAL 015974AS Jatkoputkihana, 1/4-18 NPT, NPTF, 6 tuuman putki, 5 uraa, tulppa, kirkas | AH9CMP 39TA86 015974AS56"0.563 "1 / 4 "-18€108.70
REGAL 015977AS Jatkoputkihana, 3/8-18 NPT, NPTF, 6 tuuman putki, 5 uraa, tulppa, kirkas | AH9CMQ 39TA87 015977AS56"0.7 "3 / 8 "-18€134.31
REGAL 015900AS Jatkoputkihana, 1/16-27 koko, 4 uraa, kartioputki, 6 tuuman pituus, kirkas | CN6DDR 015900AS----€59.45
Tarjouspyyntö
REGAL 015901AS Jatke katkennut kierreputkihana, 1/16-27 NPT, 6 tuuman pituus, kirkas | CN6DEC 015901AS----€68.40
Tarjouspyyntö
REGAL 015904AS Jatkoputkihana, 1/8-27 koko, 4 uraa, kartiopistoke, 4 tuuman pituus, kirkas | CN6DEN 015904AS----€71.04
Tarjouspyyntö
REGAL 015905AS Jatkoputkihana, 1/8-27 koko, 4 uraa, kartiopistoke, 6 tuuman pituus, kirkas | CN6DFA 015905AS----€63.69
Tarjouspyyntö
REGAL 015906AS Jatkoputkihana, 1/8-27 koko, 4 uraa, kartiopistoke, 8 tuuman pituus, kirkas | CN6DFM 015906AS----€76.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 015913AS jatkoputkihana, koko 1/4-18, 4 uraa, kartiopistoke, 4 tuuman pituus, kirkas
€145.27 / yksikkö