REFLEXITE 18670 Heijastinnauha W 1 tuuman Sb Keltainen | AE9UEV 6MGA7

REFLEXITE 18670 Heijastinnauha W 1 tuumaa Sb Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9UEV Malli: 18670Ristiviite: 6MGA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä10 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus112 oz. / Tuumaa
VäriKoulubussi keltainen
Pituus150ft.
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppirulla
Suorituskyky Temp.175
Paksuus8 milj.
TyyppiKoulubussi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
REFLEXITE 18672 Heijastinnauha W 2 tuumaa Sb keltainen | AE9UEX 6MGA9 186722"€204.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18670 Heijastinnauha W 1 tuumaa Sb Keltainen
€116.81 / yksikkö