Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 18672 Heijastinnauha W 2 tuumaa Sb keltainen | AE9UEX 6MGA9

REFLEXITE 18672 Heijastinnauha W 2 tuumaa Sb Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9UEX Malli: 18672Ristiviite: 6MGA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä10 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus112 oz. / Tuumaa
VäriKoulubussi keltainen
Pituus150ft.
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppirulla
Suorituskyky Temp.175
Paksuus8 milj.
TyyppiKoulubussi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
REFLEXITE 18670 Heijastinnauha W 1 tuuman Sb Keltainen | AE9UEV 6MGA7 186701"€116.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18672 Heijastinnauha W 2 tuumaa Sb Keltainen
€204.17 / yksikkö