REESE HDPB330101 taitettava saranasarja | AF6YDH 20PT95

REESE HDPB330101 Taitettava saranasarja

Varastossa
Tuote: AF6YDH Malli: HDPB330101Ristiviite: 20PT95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.031
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8716905060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE HDPB330101 Taitettava saranasarja
€225.66 / yksikkö