Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 47-400 päällystetyt käsineet 8 / M sininen / valkoinen PR | AB8YET 2AF96

ANSELL 47-400 Pinnoitetut käsineet 8/M Sininen/Valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AB8YET Malli: 47-400Ristiviite: 2AF96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116104820
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 47-400 päällystetyt käsineet 10 / XL sininen / valkoinen PR | AB8YEU 2AF97 47-400XL€8.83
ANSELL 47-400 päällystetyt hansikkaat 9 / L sininen / valkoinen PR | AC8HVY 3AG19 47-400L€8.83
ANSELL 47-400 Pinnoitetut käsineet 7/S Sininen/Valkoinen PR | AC8JCE 3AN56 47-400S€8.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 47-400 Pinnoitetut käsineet 8/M Sininen/Valkoinen PR
€8.83 / yksikkö