Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7468242 yhdistelmäliitin 7-tie Rv ja 4-tasainen | AC4GJK 2ZPX4

REESE 7468242 Yhdistelmäliitin, 7-tie Rv ja 4-tasainen

Varastossa
Tuote: AC4GJK Malli: 7468242Ristiviite: 2ZPX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäliitin
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliMuovi
Tyyppi7-tie matkailuauto ja 4-tasainen
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7468242 Yhdistelmäliitin, 7-tie Rv ja 4-tasainen
€71.01 / yksikkö