Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 740261142 Hitch Ball Chrome Gvwr 6000 Lb | AB4GGH 1XUC6

REESE 740261142 Hitch Ball Chrome Gvwr 6000 Lb

Varastossa
Tuote: AB4GGH Malli: 740261142Ristiviite: 1XUC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetopallo
Pallo Dia.2 sisään.
Kapasiteetti GVWR (Lb.)6000
Varsi Dia.1"
Varren pituus3.25 "
Tyyppikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVarsi Dia.Varren pituusTyyppiHinta
REESE 743091142 Vetokoukku vaihdettava Gvwr 8000 Lb | AB4GGJ 1XUC7 743091142Vetopallo1"-vaihdettava€112.76
REESE 740061142 Vetokoukku 1 7/8 tuumaa | AC2ZUB 2PJ83 740061142Perävaunun vetokoukku3 / 4 "1.5 "kromi€16.98
REESE 740131142 Vetokoukku 1-7 / 8 tuumaa | AC2ZUE 2PJ86 740131142Perävaunun vetokoukku3 / 4 "2.375 "kromi€15.79
REESE 740201142 Vetokoukku 2 tuumaa | AC2ZUF 2PJ87 740201142Perävaunun vetokoukku3 / 4 "2.375 "kromi€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 740261142 Hitch Ball Chrome Gvwr 6000 Lb
€27.46 / yksikkö