Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 743091142 Vetokoukku vaihdettava Gvwr 8000 Lb | AB4GGJ 1XUC7

REESE 743091142 Hitch Ball Vaihdettava Gvwr 8000 Lb

Varastossa
Tuote: AB4GGJ Malli: 743091142Ristiviite: 1XUC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetopallo
Pallo Dia.1-7 / 8, 2 ja 2-5 / 16 tuumaa
Kapasiteetti GVWR (Lb.)8000
Varsi Dia.1"
Tyyppivaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVarsi Dia.Varren pituusTyyppiHinta
REESE 740261142 Hitch Ball Chrome Gvwr 6000 Lb | AB4GGH 1XUC6 740261142Vetopallo1"3.25 "kromi€27.46
REESE 740061142 Vetokoukku 1 7/8 tuumaa | AC2ZUB 2PJ83 740061142Perävaunun vetokoukku3 / 4 "1.5 "kromi€16.98
REESE 740131142 Vetokoukku 1-7 / 8 tuumaa | AC2ZUE 2PJ86 740131142Perävaunun vetokoukku3 / 4 "2.375 "kromi€15.79
REESE 740201142 Vetokoukku 2 tuumaa | AC2ZUF 2PJ87 740201142Perävaunun vetokoukku3 / 4 "2.375 "kromi€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 743091142 Hitch Ball Vaihdettava Gvwr 8000 Lb
€112.76 / yksikkö