REESE 7060900 Farm Jack 54 Tuumaa 8000 Lb. | AD6FJE 45C166

REESE 7060900 Farm Jack 54 tuumaa 8000 Lb.

Varastossa
Tuote: AD6FJE Malli: 7060900Ristiviite: 45C166

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikko Service Jack
Pohjan pituus5"
Pohjan leveys3"
Alustan pituus54 "
kahvan pituus36 "
Nostokyky4 sävyinen.
Nostokorkeus max.48 "
Nostokorkeus min.4.5 "
MateriaaliTeräs
Sisään vedetty pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan pituusNostokykyHinta
REESE 7033442 Jack Farmin nostokapasiteetti 3.5 tonnia | AE4CTC 5JJL6 703344248 "3-1/2 tonnia.€206.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7060900 Farm Jack 54 tuumaa 8000 Lb.
€375.60 / yksikkö