Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7054430 Vastaanottimen lukko 5/8 ja 1/2 tuuman taivutettu AD6FHW 45C157

REESE 7054430 Vastaanottimen lukko 5/8 ja 1/2 tuumaa taivutettu

Varastossa
Tuote: AD6FHW Malli: 7054430Ristiviite: 45C157

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen lukko
Rungon materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunkromi
Avaimen tyyppisamoin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSuorittaa loppuunAvaimen tyyppiHinta
REESE 7057030 Vastaanottimen lukko 5/8 ja 1/2 tuuman reikiä | AD6FHY 45C159 7057030Ruostumaton terästavallinenToisin€29.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7054430 Vastaanottimen lukko 5/8 ja 1/2 tuumaa taivutettu
€26.60 / yksikkö