Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7057030 Vastaanottimen lukko 5/8 ja 1/2 tuuman reikiä | AD6FHY 45C159

REESE 7057030 Vastaanottimen lukko 5/8 ja 1/2 tuuman reiät

Varastossa
Tuote: AD6FHY Malli: 7057030Ristiviite: 45C159

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen lukko
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Avaimen tyyppiToisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSuorittaa loppuunAvaimen tyyppiHinta
REESE 7054430 Vastaanottimen lukko 5/8 ja 1/2 tuuman taivutettu AD6FHW 45C157 7054430Teräskromisamoin€26.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7057030 Vastaanottimen lukko 5/8 ja 1/2 tuuman reiät
€29.32 / yksikkö